絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・KANON(中村製作所)・エスコ・東日製作所・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・ハゼット・JTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・スーパーツール・BBKテクノロジーズ・KING TONY・NORBAR・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: トルクレンチ

713件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)3/8
  • キングトニー 塩ビパイプカッター KING TONY

    キングトニー 塩ビパイプカッター

    KING TONY
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    5日以内出荷
    塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。 切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。 刃は両側使用が可能です。 材質:アルミニウム
    全長(mm)211質量(g)215切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
  • キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm KING TONY

    キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm

    KING TONY
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
    全長(mm)100質量(g)38.7適合ビット(mm)6.35
  • キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm KING TONY

    キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm

    KING TONY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
    全長(mm)150質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • トルクレンチ DEEN

    トルクレンチ

    DEEN
    ¥42,500税込¥46,750
    1本
    7日以内出荷
    ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
    仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10スパナ口径(Φmm)12~21主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥32,600税込¥35,860
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥100,900税込¥110,990
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥121,700税込¥133,870
    1台
    7日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
    仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥84,200税込¥92,620
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
  • 5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
    仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応
  • T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥9,280税込¥10,208
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
  • T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
  • T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
  • T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
  • Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    Torxヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
  • 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥93,500税込¥102,850
    1本
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
  • 6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥68,900税込¥75,790
    1本
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
    仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
  • 20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1丁
    翌日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
  • 10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1丁
    4日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1丁
    翌日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
  • R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U FACOM

    R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U

    FACOM
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    73日以内出荷
    5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
    用途クリックレンチ質量(g)460
  • 306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D FACOM

    306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

    FACOM
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    73日以内出荷
    工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。
    用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
  • 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    ¥31,100税込¥34,210
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
  • 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
  • 40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥30,700税込¥33,770
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
  • 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    3/8 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    17日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)全長(mm)420ヘッド形状ラチェット形RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC

    12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]

    KTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC

    6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]

    KTC
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 6.3sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • トルクレンチ5-25Nm DEEN

    トルクレンチ5-25Nm

    DEEN
    ¥20,000税込¥22,000
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    トルク調整範囲(N・m)5~25精度(%)±4仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • トルクレンチ2-10Nm DEEN

    トルクレンチ2-10Nm

    DEEN
    ¥20,000税込¥22,000
    1本
    7日以内出荷
    トルク調整範囲(N・m)2~10

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ