カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(11)
- 1.5~30(10)
- 2~6(24)
- 2~10(24)
- 3~15(18)
- 4~12(22)
- 4~20(17)
- 5~25(79)
- 10~50(110)
- 18(12)
- 20~100(123)
- 30~140(38)
- 40~140(11)
- 40~200(115)
- 40~280(21)
- 60~420(11)
- 75(11)
- 100~850(10)
- 100~1000(12)
- 103(11)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
全長(mm)
- 160~180未満(34)
- 180~200未満(48)
- 200~220未満(137)
- 220~240未満(103)
- 240~260未満(83)
- 260~280未満(69)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(143)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 700~800未満(21)
- 800~900未満(23)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(14)
- KANON(中村製作所)(126)
- エスコ(101)
- 東日製作所(92)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- トップ工業(30)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- Pro-Auto(23)
- イチネンTASCO(20)
- ハゼット(18)
- JTC(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- Wera(10)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KANON(中村製作所)・エスコ・東日製作所・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・ハゼット・JTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・スーパーツール・BBKテクノロジーズ・KING TONY・NORBAR・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・ブランドをもっと見る
18ページ目: トルクレンチ

オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
弓型トルクレンチ (管水用)
アックスブレーン¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本31日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能型トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本31日以内出荷から61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。仕様トルクフリー
ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から31日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。仕様トルクフリー
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本31日以内出荷ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
高精度トルクレンチセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。セット内容TA771SV-2×1、TA771SV-3×1、TA771CS-5×1
リミットSW型トルクレンチ
東日製作所¥32,980~税込¥36,278~1台ほか5日以内出荷から91日以内出荷有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
トルクレンチ 校正証明書付き
JAPPY¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 校正証明書付き 簡単・確実な作業が可能です
トルクレンチ
JAPPY¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 簡単・確実な作業が可能です
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980税込¥63,7781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本32日以内出荷から34日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチMOTシリーズ
MATATAKITOYO¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右




















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)