絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.6(6)
- 0.3~1.2(3)
- 0.4~2(5)
- 0.5(5)
- 0.6(8)
- 0.9(7)
- 1~5(6)
- 1.1(4)
- 1.2(8)
- 1.2~3(4)
- 1.4(6)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(7)
- 5(6)
- 30~120c(4)
- 40~200c(5)
- 100~500c(5)
- 120~300c(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
最小目盛(N・m)
全長(mm)
60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(34)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- Wera(16)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- 東日製作所(5)
- BONDHUS(4)
- RED EAGLES(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- はくでん(2)
- タンガロイ(1)
- ニチフ(1)
- 本多電子(1)
- ハゼット(1)
- OTTIMO(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BAHCO(バーコ)・felo(フェロ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・東日製作所・BONDHUS・RED EAGLES・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・杉崎計器・はくでん・タンガロイ・ニチフ・本多電子・ハゼット・OTTIMO・ParkTool(パークツール)・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む

マイクロESDトルクドライバー
Wera¥35,980税込¥39,5781本当日出荷設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)
Wera¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右![[EA723VJ・VP用]トルク値調整キット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44103719-190802-02.jpg)
[EA723VJ・VP用]トルク値調整キット
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
トルクドライバー (40-300CNM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-6全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷エスコ品番EA723VM-3全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)140負荷方向右![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179666-170405-02.jpg)
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷エスコ品番EA723VM-1全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)90負荷方向右
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
200-1000cNm トルクドライバー
エスコ¥118,700税込¥130,5701個翌日出荷エスコ品番EA723S-13全長(mm)235種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5トルク調整範囲(cN・m)200~1000
1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA723PB-5全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)100~500![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178792-170405-02.jpg)
0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA723PB-21全長(mm)125種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用トルク調整範囲(cN・m)40~200
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm
FACOM¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)55種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5主な用途精密締付作業設定トルク(Nm)(初期)0.2
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。質量(g)116種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)(初期)10.0
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ
BONDHUS¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロESDトルクドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向右
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー
Wera¥30,980税込¥34,0781本当日出荷トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー
Wera¥34,980税込¥38,4781本当日出荷1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向右






![[EA723VJ・VP用]トルク値調整キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44103719-190802-02.jpg)




![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
![T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179745-170405-02.jpg)
![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)
![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
![3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179693-170405-02.jpg)
![2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179675-170405-02.jpg)
![T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179666-170405-02.jpg)
![T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179657-170405-02.jpg)







![1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178826-170405-02.jpg)
![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178817-170405-02.jpg)
![1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178808-170405-02.jpg)
![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178792-170405-02.jpg)