絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.7~6(1)
  • 1~6(3)
  • 1~9(1)
  • 2~6(13)
  • 2~10(7)
  • 2~12(2)
  • 2.5~25(3)
  • 3~15(7)
  • 4~20(1)
  • 5~25(6)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](26)
  • 9.5[3/8](7)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(9)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(3)
校正証明書
  • 付き(11)
負荷方向
  • 右(19)
  • 左右(1)
右・左右
主な用途
  • 一般締付作業(13)
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(3)
  • 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
  • 0.1
  • 0.01(1)
  • 0.02(4)
  • 0.025(1)
  • 0.05(7)
  • 0.2(37)
  • 0.25(11)
  • 0.4(1)
  • 0.5(67)
  • 1(85)
  • 2(55)
  • 2.5(9)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(19)
  • 10(9)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 40(2)
精度(%)
  • ±3(16)
  • ±4(7)
  • ±6(1)
  • ±10(1)
±3・±4・±6・±10
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • E-Value(1)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • KTC(1)
  • Pro-Auto(4)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Wera(4)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(4)
  • ハゼット(2)
  • 東日製作所(7)
モノタロウ・E-Value・KANON(中村製作所)・KTC・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・エスコ・トップ工業・ハゼット・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.7~6(1)
1~6(3)
1~9(1)
2~6(13)
2~10(7)
2~12(2)
2.5~25(3)
3~15(7)
4~20(1)
5~25(6)
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6セット内容専用ハードケース種類プレセット形主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向右
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • トルクレンチ 3/8 Pro-Auto

    トルクレンチ 3/8

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
    用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
  • プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
  • 3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯数45質量(g)480負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
    精度(%)±3
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • 1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    1/4DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • トルクレンチ1/4 Pro-Auto

    トルクレンチ1/4

    Pro-Auto
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    SIGNET(シグネット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) Wera

    トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    Wera
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
  • グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • トルクレンチ (ラチェット式) エスコ

    トルクレンチ (ラチェット式)

    エスコ
    ¥53,900税込¥59,290
    1本
    翌々日出荷
    トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
    厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
  • バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)

    バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本ほか
    31日以内出荷から40日以内出荷
    トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります) 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
    有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
  • クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)

    Wera
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
    全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E KANON(中村製作所)

    ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E

    KANON(中村製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    31日以内出荷
    トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    31日以内出荷から70日以内出荷
  • トルクレンチ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    31日以内出荷から40日以内出荷
プレセット形