絞り込み
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
最小目盛(N・m)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・5.0c・10・15・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: プレセット形

359件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
TW型トルクレンチ 東日製作所TW型トルクレンチ東日製作所(3件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付きPro-Auto(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
タフガチャ輝 トップ工業タフガチャ輝トップ工業
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)570全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±4%
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
QL型トルクレンチ 東日製作所QL型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用トルクレンチ(設定目盛付) AQUA DREAM(アクアドリーム)自動車用トルクレンチ(設定目盛付)AQUA DREAM(アクアドリーム)
5,198税込5,718
1本
予約販売
ボルト・ナットの締め過ぎ・締め不足をチェック!【タイヤ交換時の必須アイテム!】多彩なナットサイズに対応出来るソケットが付属。 21mm薄口ロングソケットと14・17・19・24mmのソケット、さらにエクステンションバーが付属しており、多彩なナットサイズに対応。適正トルクでナットを締め付ける事が出来ます。エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットをの締め付けが可能。ブローケース付きなのできっちり収納出来ます。アルミホイール対応ソケットです。トルク調整範囲:最高値:210N・m/最低値:28N・m【使用方法】1 トルクの設定 トルクレンチを片手で持ち、トルクの目盛りが見えるようにしてください。 固定ねじを反時計回りに回します。(ロック解除) 主目盛り、副目盛りを見ながら、ハンドルを回して、必要なトルクを設定してください。 設定後、固定ネジを時計回りに回しロックしてください。2 トルクレンチに適切なソケットまたはアタッチメントを取り付けます。3 トルクレンチをボルトナットに当て、「カチッ」と音がするまで回して、ナットまたはボルトを緩めます。
セット内容トルクレンチ本体1本/14・17・19・24mm・21mm薄口ロングソケット各1個/エクステンションバー1個/収納ブローケース付属材質(本体)カーボンスチール (ソケット・エクステンションバー)クロームパナジウム本体質量(kg)約1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×45×35
9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC9.5sq.プレロック型トルクレンチKTC
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
差込角(sq.)9.5
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5歯数36
トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業)トルクレンチDX 6pcsセットMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
適正トルク値でナットを締める エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応 ハードケース付きで収納らくらく
用途トルクレンチトルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウムシルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
トルクレンチセット マルチクラフトトルクレンチセットマルチクラフト
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用/締め付け用
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセットKTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.3
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq プレセット型トルクレンチKTC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.mEMERSON(エマーソン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。自動車整備(エンジン周り、サスペンション)、DIY全般に向いており、最も汎用性が高い。
用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)416本体質量(g)928
トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 5-40N.mEMERSON(エマーソン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
79,980税込87,978
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
クリックタイプトルクレンチ JTCクリックタイプトルクレンチJTC(1件のレビュー)
6,580税込7,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
34,980税込38,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
80 -400 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ80 -400 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)680差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~400最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-6
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~300最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途検査用/締め付け用最大トルク時の手力(N)491質量(kg)1.88寸法B(mm)45.2寸法H(mm)34寸法T(mm)17.8付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333校正証明書付き
トルクレンチ1/4 Pro-Autoトルクレンチ1/4Pro-Auto
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)275差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4881質量(kg)0.6
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1本
予約販売
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)575全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
プレセット型 トルクレンチ SUN UPプレセット型 トルクレンチSUN UP(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
57,980税込63,778
1式ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 3/8 Pro-Autoトルクレンチ 3/8Pro-Auto(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)275締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1質量(g)600トラスコ品番838-4883ケース寸法(mm)310×70×60
トルクレンチ6pcセット 大橋産業(BAL)トルクレンチ6pcセット大橋産業(BAL)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~180負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼材質(ソケット)クロムバナジウム鋼仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応質量(kg)1.32振幅角度15°寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース
大型車用トルクレンチ 東日製作所大型車用トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 40-200N.mEMERSON(エマーソン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。自動車のホイールナット、足回り、大型機械など、大きなトルクを必要とする作業向き。
用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)512本体質量(g)1240
プレセット型トルクレンチ S-ROADプレセット型トルクレンチS-ROAD
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto3/8DR.空転式トルクレンチPro-Auto
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
プレセット形