絞り込み
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
最小目盛(N・m)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・5.0c・10・15・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プレセット形

359件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
エクステンションギアレンチ 日平機器エクステンションギアレンチ日平機器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。
全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC19.0sqプレセット型トルクレンチKTC
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
ダブルヘッドトルクレンチケースセット イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチケースセットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)日平機器
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途工作機械と刃物の取り付けに。トラスコ品番808-6066材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)295精度(%)トルク:±3%トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチプレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
71,980税込79,178
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
50,980税込56,078
1組
20日以内出荷
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1組
20日以内出荷
ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
30,980税込34,078
1組
20日以内出荷
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
32,980税込36,278
1組
20日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1組
20日以内出荷
スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ形単能トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1組
20日以内出荷
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
44,980税込49,478
1組
20日以内出荷
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
42,980税込47,278
1組
20日以内出荷
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
40,980税込45,078
1組
20日以内出荷
トルクレンチソケットタイプセット   LCQ023N 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N旭金属工業(旧:新日本ツール)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
46,980税込51,678
1組
20日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)旭金属工業(旧:新日本ツール)
33,980税込37,378
1組
20日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)
26,980税込29,678
1組
20日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)
25,980税込28,578
1組
20日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)旭金属工業(旧:新日本ツール)
34,980税込38,478
1組
20日以内出荷
Facom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25D FACOMFacom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25DFACOM
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
トルクレンチタイプ クリックトルクレンチトルク範囲 5 25Nmドライブ形状 オープンエンド全体長さ 271 mmインサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm精度 ±2 %目盛り 0.1Nm材質 クロームバナジウム鋼Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 ~ nm
3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto3/4 大型車用トルクレンチPro-Auto
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto1インチ 大型車用トルクレンチPro-Auto
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
グリップ付プレセット形トルクレンチ(へッド交換式) KANON(中村製作所)グリップ付プレセット形トルクレンチ(へッド交換式)KANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
全長(mm)(約)480精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)グリップ付プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)480精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個
11日以内出荷
プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ハゼットトルクレンチハゼット
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・m ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・mハゼット
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番828-7178
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m ハゼット高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・mハゼット
77,980税込85,778
1個
59日以内出荷
トラスコ品番829-1713
プレセット形