絞り込み
ブランド
- ヤシマ化学
- モノタロウ(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20)
- 井商(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- エアウォーターゾル(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- エスコ(3)
- スリーボンド(3)
- タイムケミカル(3)
- マークテック(3)
- ABC商会(2)
- タセト(2)
- イチネンTASCO(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- エヌジェイ(2)
- 東洋化学商会(2)
- ブランドをもっと見る
対応材質
- 樹脂(1)
- 金属部品(2)
主な用途
- サビ止め(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「特性」から絞り込む

OHYAMA グリーススプレー
ヤシマ化学¥679~税込¥747~1本(420mL)ほか5日以内出荷泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質樹脂、金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)外観半固体/液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
OHYAMA 防錆潤滑スプレー
ヤシマ化学¥14,980税込¥16,4781箱(450mL×30本)5日以内出荷金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性