絞り込み
特性
  • 強力(2)
  • 逆さ噴射可(5)
  • 速乾(5)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(7)
  • エアウォーターゾル(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • エスコ(3)
  • スリーボンド(3)
  • タイムケミカル(3)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
  • ABC商会(2)
  • タセト(2)
  • マークテック(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • エヌジェイ(2)
  • 東洋化学商会(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • イルネックス(1)
対応材質
  • アルミ(4)
  • 金属部品(1)
  • (4)
主な用途
  • 油汚れ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
強力(2)
逆さ噴射可(5)
速乾(5)
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツクリーナー L-30

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    519税込571
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • 強力2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    強力2BクリーナーS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
  • NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX506 ブレーキクリーンA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本(500mL)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(500mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX60 ブレーキクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(500mL)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品主な用途油汚れ法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    83,980税込92,378
    1缶(14.5kg)
    5日以内出荷
    洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
    用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品、機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.5L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 不燃性ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    不燃性ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,598税込5,058
    1本(156g)
    当日出荷
    消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
    用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物
  • 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
    用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応特性強力危険物の性状水溶性
  • エコノ2専用充填缶 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エコノ2専用充填缶

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    8,998税込9,898
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用充填缶です。
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • エコノ2詰替え式充填機用設置台 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エコノ2詰替え式充填機用設置台

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • エコノ2詰替え式充填機 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エコノ2詰替え式充填機

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。
    使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フリクアップZN2

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1本(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
    pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物塗布量目標100g/m2
  • タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイヤワックス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 2Bクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    2Bクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    当日出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    欠品中
    「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ