絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 友和(10)
- 日新インダストリー(10)
- ケミカル山本(9)
- BAN-ZI(9)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- 高森コーキ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 日本メカケミカル(2)
- ビアンコジャパン(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- Holts(2)
- ノックス(2)
- TCLプラス(2)
- オーブテック(1)
- カンペハピオ(1)
- タセト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「主な用途」から絞り込む

小型拭き上げ用モップ(50枚入)
ケミカル山本¥4,498税込¥4,9481缶当日出荷W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。適合中性塩電解液専用トラスコ品番856-8014タイプ拭き上げ用モップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラストリムーバー 375ML
ディゾルビット¥1,398税込¥1,5381本当日出荷揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。用途赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。トラスコ品番579-5048幅(mm)100容量(mL)375高さ(mm)217奥行(mm)48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっと サビ落とし
高森コーキ¥389税込¥4281個(50g)当日出荷業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
バイクさびとりつや之助 300g
高森コーキ¥1,498税込¥1,6481本(300g)当日出荷アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。 ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。対応材質アルミ、メッキ主な用途サビ取り、表面保護危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
中性サビ落としジェルタイプ
友和¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
速効サビ落としスプレー
友和¥6,998税込¥7,6981本(2kg)当日出荷ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
石材・外壁クリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン内容量(mL)320mL液性弱アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
サビキラーシルバー
BAN-ZI¥13,980~税込¥15,378~1缶当日出荷から翌々日出荷サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など色シルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
サビキラーカラー艶消し
BAN-ZI¥19,980~税込¥21,978~1缶翌々日出荷サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など色艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)
サビトール
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(18L)当日出荷コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
ピカ素#SUS300 ワイパーBOX20
ケミカル山本¥3,598税込¥3,9581箱(20枚)当日出荷ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに。従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に。処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m2処理できます。セット内容ワイパー液:200mL×2本、ワイパー:10枚×2袋危険物の類別非危険物作業手順1.容器の蓋を開け内容物を取り出す、2.ワイパーを袋から取り出し容器に入れる、3.ワイパー液を泡が立たないようにゆっくり入れる(ワイパー10枚にワイパー液1本)、4.ワイパー液が全体に染み込めば完成(染み込みが悪いときは何度か上から押しつけてください)
さび取りスティック
TAKAGI(高儀)¥598税込¥6581個翌日出荷刃物のさび落としに!。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤液性酸性危険物の類別非危険物正味量約30mL
めっきガード
日新インダストリー¥42,980~税込¥47,278~1缶(4kg)ほか当日出荷から33日以内出荷安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色グレー対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry25μm密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
サビハイダークイック
BAN-ZI¥25,980税込¥28,5781缶当日出荷かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ゴールドクリーナーH
ケミカル山本¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。セット内容300mLボトル+200mLボトル種別洗浄剤pH値6.8~7.4液性中性危険物の類別非危険物
鋼管ニス剥離剤
日新インダストリー¥42,980税込¥47,2781箱(2本×3kg)翌々日出荷環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。用途鋼管ニスの剥離色白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物
バイムクリーン
CONDOR(山崎産業)¥19,980~税込¥21,978~1箱(4kg×2個)ほか5日以内出荷サビでお悩みの方に新提案!!。錆取りだけでなく、塗装下地にも有効です。塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能。刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了。作業後の水洗い、後処理工程を省力できる用途鋼板及び鋼管類のスケール除去、錆取り等の後に一時防錆の必要な時に。 長期防錆の場合には塗装下地にも適用できます。材質リン酸主成分危険物の類別非危険物
WS 強力錆とりキット
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991個当日出荷農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
除錆剤(サビ取液)
日本メカケミカル¥36,980税込¥40,6781缶(20L)当日出荷安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤色無色透明容量(L)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
サビとれーる
旭エンジニアリング¥8,398税込¥9,2381個(1kg)4日以内出荷頑固な錆に対して素早く浸透し参加還元反応を行います。短時間で赤錆、黒皮、スマット、テンパーカラー、不動態膜を除去します。アンモニア、酸、アルカリ、シアン化合物など有機物質を含まない中性の薬品なので、安心・安全に作業が行えます。用途各種機械・機器/船舶/重機の錆び取り、ベリリウム銅・真鍮の酸化被膜除去として、プリント基盤上の除錆として、配管内の錆び取り、FRPの錆びダレ除去、溶接時に発生する黒皮の除錆剤、錆びついたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄めプラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間浸けてください。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド
Holts¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷素材を選ばず使用出来る中性タイプ。研磨剤不使用。サビの再発を防ぐ防止剤配合用途金属のサビ除去トラスコ品番691-5370材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤容量(kg)0.22危険物の類別非危険物
溶接焼け取り用電解液”ピカ素”
ケミカル山本¥10,980~税込¥12,078~1本ほか4日以内出荷有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
強力サビ取り剤 サビトール
TCLプラス¥998~税込¥1,098~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷浸けるだけでサビが簡単に剥がれる!。鉄、アルミ等の各種金属表面のサビを化学反応で除去します!。長時間の浸け置きができるから、頑固なサビにも威力を発揮します!用途鉄、ステンレスなど各種金属表面のサビ除去成分リン酸、イオン交換水使用方法1あらかじめ浮いたサビや塗装、油汚れなどを取り除きサビ面を露出させてください。2浸漬やハケ、ブラシ塗り、または布等でサビた金属部分に塗布し、10分~20分放置した後、拭き取ってください。頑固なサビには何度か繰り返してください。3徐サビ後は、直ちに水または温水で洗浄後、拭き取ってください。その後必ず防錆処理を行ってください。内容量(mL)400液性酸性危険物の類別非危険物
錆転換剤
PERMATEX¥3,798税込¥4,1781個当日出荷腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換。新しいサビを防ぎます。サビが発生している場所でのみ効果を発揮します。ハケ塗タイプ。トラスコ品番520-8682材質成分:水、ビリニデンアクリル重合体、硫酸バリウム等色乳白容量(mL)236危険物の類別非危険物
ウルトラマルチクリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物
めっきガードペースト
日新インダストリー¥52,980税込¥58,2781個(5kg)4日以内出荷安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色黒対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
鋼管ニス剥離剤
日新インダストリー¥24,980税込¥27,4781本(3kg)4日以内出荷環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。用途鋼管ニスの剥離色白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物
除錆剤 C-300
サンエスエンジニアリング¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物
銅用油性防錆剤
日本メカケミカル¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか翌々日出荷油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。対応材質銅、銅合金乾燥時間(分)45引火点(℃)23主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.76危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
中性サビ落とし洗浄液
友和¥12,980~税込¥14,278~1本(4L)ほか5日以内出荷中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ALL WOOD
BAN-ZI¥19,980~税込¥21,978~1缶翌々日出荷から30日以内出荷業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質木部、人工木pH8~10引火点(℃)なし膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%密度(g/cm3)1.12指触乾燥時間(分)約20(23℃)鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100
サビキラーエポプライマー
BAN-ZI¥22,980~税込¥25,278~1缶翌々日出荷特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー色グレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
AZサビ取りツヤダシ
AZ(エーゼット)¥599税込¥6591本(100mL)当日出荷特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
サビバイバイ!
ブリストワ¥26,980~税込¥29,678~1個(4L)ほか8日以内出荷長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、。本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。用途浸漬用、炭素鋼のさび落とし危険物の類別非危険物