96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
さび落とし 液体タイプ モノタロウさび落とし 液体タイプモノタロウ(188件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4L)
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
ネジザウルスリキッド(泡タイプ) ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスリキッド(泡タイプ)ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りストロング 呉工業(クレ)サビ取りストロング呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(250g)
当日出荷
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。液性弱酸性危険物の類別非危険物
ラストリムーバー 呉工業(クレ)ラストリムーバー呉工業(クレ)(84件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI超強力サビ落とし サビハイダークイックBAN-ZI(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ガチ落ちサビ取りスプレー アイメディア業務用ガチ落ちサビ取りスプレーアイメディア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤液性中性使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL)危険物の類別非危険物正味量400mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8繰り返し・詰め替え対応
サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)サビ取りクリーナー呉工業(クレ)(35件のレビュー)
999税込1,099
1本(150g)
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り特性強力質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
サビアウト AZ(エーゼット)サビアウトAZ(エーゼット)(88件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)WS 錆取りジェルスプレーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし茂木和哉(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200mL)
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ仕様サビ用スプレー成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。液性中性本体サイズ(mm)83×45×H158主な用途サビ落とし使用場所サビアズワン品番64-1225-92危険物の類別非危険物商品タイプ液体スプレー繰り返し・詰め替え対応
酸性クリーナー 「ハルト」 オーブテック酸性クリーナー 「ハルト」オーブテック(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(500mL)ほか
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物
もらいサビ除去剤 ラスピカ タセトもらいサビ除去剤 ラスピカタセト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(500mL)
当日出荷
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去対応材質アルミ主な用途サビ落としトラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。透明使用温度範囲(℃)10~40主成分水、有機酸アンモニウム塩正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし鈴木油脂工業(SYK)(114件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
さびとりつや之助 高森コーキさびとりつや之助高森コーキ(3件のレビュー)
559税込615
1個(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤カンペハピオ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(80g)
当日出荷
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。トラスコ品番330-2717質量(g)117タイプ中性標準使用量0.5~1m2アズワン品番64-1164-63危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮
ネジザウルスリキッド ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスリキッドENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)ビアンコジャパン(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(5件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
ネジザウルスリキッド大容量タイプ ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスリキッド大容量タイプENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(4L)
当日出荷
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆容量(L)4危険物の類別非危険物使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅繰り返し・詰め替え対応
さび落とし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]さび落としヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
669税込736
1個(100mL)
当日出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。対応材質付属品サビ止め油トラスコ品番378-3936半透明主成分リン酸危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第四石油類危険物の数量0.1L/0.003L危険物の性状水溶性/非水溶性
錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤3000横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(1L)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスリキッド(ミストタイプ)ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-07危険物の類別非危険物
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
18,980税込20,878
1缶
翌々日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
刃物用クリーナー 友和刃物用クリーナー友和(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちます。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途刃物に着いた木のヤニ・シブ汚れ落し、機械や工具、換気扇やレンジ等の油汚、タバコのヤニ汚れ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・D-リモネン・ミネラル酵素水・キレート剤内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サビ一発 鈴木油脂工業(SYK)サビ一発鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(320mL)
当日出荷
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り成分イソプロピルアルコール使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。危険物の類別非危険物ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。使用可能材質繰り返し・詰め替え対応
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
6,498税込7,148
1本(1kg)ほか
当日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
ピカ素#SUS300S ケミカル山本ピカ素#SUS300Sケミカル山本(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本(1L)ほか
当日出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ピカ素#SUS300W ケミカル山本ピカ素#SUS300Wケミカル山本(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト危険物の類別非危険物特性強力
AZ瞬間サビトリスプレー AZ(エーゼット)AZ瞬間サビトリスプレーAZ(エーゼット)(4件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
業務用さび落とし スプレー ムース業務用さび落とし スプレームース
1,798税込1,978
1個
当日出荷
成分界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム寸法(mm)225×96×60容量(mL)500危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
強力サビ取りクリーナー 友和強力サビ取りクリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤内容量(mL)320mL液性中性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) ENGINEER(エンジニア)ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L)ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(1L)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-08危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
つけ置きサビアウト AZ(エーゼット)つけ置きサビアウトAZ(エーゼット)(19件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
サビとる 若井産業サビとる若井産業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
施工途中で発生した初期のもらいサビを除去出来ます。
トラスコ品番248-4065容量(mL)250主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤スプレー日新インダストリー
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
パワープロテクト 和信ペイントパワープロテクト和信ペイント(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(0.7kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます)対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物
アルミ用クリーナー 友和アルミ用クリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド内容量(mL)320mL液性アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

錆び取り剤