絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TRUSCO(10)
- AZ(エーゼット)(8)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- エスコ(7)
- ダイゾーニチモリ(7)
- NOKクリューバー(6)
- スズキ機工(6)
- ORAPI(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- スリーボンド(4)
- 美和ロック(4)
- リックス(4)
- ベルハンマー(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- アーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「機能」から絞り込む

モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
SUPER Q ルブリカント (潤滑剤)
SUPER Q¥699税込¥7691個5日以内出荷ドイツ NIQUA社製の、鋸刃、カッター、ドリル用潤滑剤です。刃部に付けると滑りが良くなり、作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を延ばす効果もあります。質量(g)60サイズ(mm)100×32×28保管温度(℃)10~20危険物の類別非危険物
冷キャ君
旭エンジニアリング¥1,398税込¥1,5381本(290mL)3日以内出荷本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物
EXLUB(R)
エイスインターナショナルトレード(ACE)¥3,600税込¥3,9601本(420mL)5日以内出荷強力な潤滑効果が長時間持続 塩素フリー超極圧潤滑油の工業用スプレー用途各種産業機械、農業機械、建設機械、二輪車、ドアヒンジ、ギア、チェーン、スプロケット、軸受など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(500mL)当日出荷耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM色透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ビストールDX
タセト¥1,398~税込¥1,538~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルタイプワンタッチノズルタイプ危険物の性状非水溶性
DM-100スプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥84,980税込¥93,4781箱(420mL×24本)8日以内出荷二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。トラスコ品番808-2235色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
AZ園芸用錆止・潤滑スプレー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(180mL)4日以内出荷金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個(20mL)当日出荷クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19色青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
αシントウスプレー替ボトル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤
アーステック¥6,988~税込¥7,687~1本(240mL×1本)ほか4日以内出荷「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)臭気無臭タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
南京錠専用潤滑剤
ABUS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高圧ガスを含まないため、容器の中は鉱油のみが入っています。1回の噴霧量が100μlに制限されているため、出しすぎを防止できます。用途ABUS南京錠用潤滑剤に。トラスコ品番722-4033材質キャップ、ノズル:プラスチック、容器:アルミ内容ナフテン系鉱油内容量(mL)60危険物の類別非危険物
AUTOL TOP2000
Eni Schmiertehnik GmbH¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷強力な粘着性と耐久性の高さは世界的に定評があります。耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れ、少ない使用量で長期間グリスが持続しますので、給脂回数を大幅に減らせ作業の手間と費用両面に於いて効率的です。また、機械の寿命を延ばします。高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、溶け出す事なく、潤滑・シーリング効果が長期間持続します。淡黄色で対象物の外観を損ねません。仕様●容量:400gグリース蛇腹アズワン品番65-8312-50危険物の類別非危険物
タッピングコンパウンドスプレー 420mL
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます。切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます色透明品名タッピングコンパウンドA使用温度範囲(℃)0~130内容量(mL)420危険物の類別非危険物
フリクトル2
リックス¥19,980~税込¥21,978~1缶(2L)ほか10日以内出荷フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート 106乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥34,980税込¥38,4781本(1L)4日以内出荷乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用乾燥時間(分)15(室温)引火点(℃)25塩水噴霧8時間最高使用温度(℃)240塗布面積(m2)24/L(10μm)硬化条件150℃/1時間、180℃/30分粘度(mPa・s)<100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類摩擦係数0.05危険物の性状非水溶性
400ml 潤滑スプレー(食品機械用)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌々日出荷NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
ネジトル
横浜油脂工業(Linda)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)翌々日出荷トラスコ品番799-1991色泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲアズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン
BALBIS(バルビス)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
AZ浸透防錆潤滑オイル
AZ(エーゼット)¥659税込¥7251本(100mL)4日以内出荷強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー詰替え用4L
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981缶当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6色褐色容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃容器4L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
ヤナセ製油¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)6日以内出荷部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
シャープホルソー用潤滑剤
JAPPY¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷穴あけ時の作業効率向上を実現内容量(mL)10塗布方法刷毛塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
潤滑剤 満点ブルース
R-GOT¥3,598税込¥3,9581本当日出荷従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。用途機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)。溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。トラスコ品番712-6019材質主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤色乳白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性原液量(mL)170
高性能潤滑スプレー アドモスAS-03
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷-20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。色外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
高性能潤滑スプレー アドモスAS-01
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。色外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
スミテックL301
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥13,980税込¥15,3781缶4日以内出荷チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SBルーブ480
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036色褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー現像液 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)6日以内出荷SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレー潤滑剤
エスコ¥6,000税込¥6,6001本翌日出荷二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。内容量(mL)420使用ガスLPG危険物の類別非危険物摩擦係数0.05
モリドライ5511
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶欠品中セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に。自動車、オートバイ部品の初期なじみに。真空下の潤滑に。。トラスコ品番868-2044容量(kg)1容器仕様缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SB NSペーストスプレー 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)4日以内出荷鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。用途石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。トラスコ品番572-9627色灰銅色容量(mL)420使用温度範囲(℃)<+800容量(L)0.42容器仕様エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.36LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコン除雪用スプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。トラスコ品番536-7530材質シリコーンオイル、有機溶剤色無色透明容量(mL)300タイプWAX危険物の類別非危険物
スノーダンプ用スプレー 300ml
ニッペホームプロダクツ¥1,598税込¥1,7581缶当日出荷乾燥が速く、手軽に鉄製のスノーダンプ・雪かき用シャベルの補修ができます。雪がつきにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の鉄製除雪用具材質ニトロセルロース、有機溶剤容量(mL)300タイプスプレー危険物の類別非危険物
詰め替え用スプレー容器 4本入
WD-40¥5,198税込¥5,7181ケース(4本)10日以内出荷耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入
WD-40¥18,980税込¥20,8781ケース(12本)5日以内出荷速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級Ⅱアズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
スミドライBNスプレー 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性