絞り込み
ブランド
- アルテコ(ALTECO)
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(8)
- OKN(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- TRUSCO(2)
- 信越化学工業(1)
- セメダイン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- フジマック(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- BOLL(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ヤシマ化学(1)
特価

潤滑・滑走剤 522スベリ剤
アルテコ(ALTECO)¥719税込¥7911本(420mL)当日出荷優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶トラスコ品番855-2879材質主成分:イソへキサン色透明容量(mL)420高さ(mm)205使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ外径(mm)70アズワン品番64-8378-25危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1281危険物の性状非水溶性
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー