絞り込み
色
その他(14)
アイボリー系(27)
イエロー系(85)
オレンジ系(48)
カーキ系(15)
グリーン系(121)
グレー系(84)
ゴールド系(48)
シルバー系(59)
ネイビー系(3)
パープル系(37)
ピンク系(49)
ブラウン系(82)
ブラック系(85)
ブルー系(102)
ブロンズ系(16)
ホワイト系(79)
レッド系(88)
透明(クリア)(60)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(20)
- ガラス(105)
- コンクリート・アスファルト(14)
- トタン(1)
- プラスチック(172)
- マーキング(1)
- 外カベ・塀(7)
- 室内カベ・天井(5)
- 屋内木部(21)
- 屋外木部(14)
- 布(9)
- 木部(99)
- 発泡スチロール(5)
- 粘土(2)
- 紙(21)
- 鉄部(189)
- 非鉄金属(14)
ブランド
- TAMIYA(タミヤ)(289)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- エスコ(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- SHOW UP(3)
- ブランドをもっと見る
TAMIYA(タミヤ)・ペベオ・ニッペホームプロダクツ・ターナー色彩・ナガシマ・斎藤塗料・富士フイルム・クラチ・カンペハピオ・アサヒペン・サンデーペイント・NBK・和信ペイント・染めQ(旧テロソン)・エスコ・カシュー・EpoChemical・シルエットジャパン・SHOW UP・ブランドをもっと見る
13ページ目: ホビー用塗料

ミクロファイン
富士フイルム¥399税込¥4391個8日以内出荷フィルム用超微粒子現像剤。 粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。種別白黒フィルム用超微粒子現像剤色白黒使用の目安1L用希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。種別有主な用途木部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
nax アドミラ マジョーラ
ニッぺ(日本ペイント)¥8,298~税込¥9,128~1缶(900g)ほか6日以内出荷5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。 カラーは見る角度によって変化。 マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。 マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性