絞り込み
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(3)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • アサヒペン(17)
  • カンペハピオ(14)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(12)
  • 神東塗料(12)
  • エスケー化研(10)
  • シントーファミリー(9)
  • ロックペイント(7)
  • オーデック(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • 日新インダストリー(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ヘルメチック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 錆転換剤 (金属保護) エスコ

    錆転換剤 (金属保護)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    3日以内出荷
    酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
    乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • 錆転換スプレー エスコ

    錆転換スプレー

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    3日以内出荷
    腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
    仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-21赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌々日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • [水性]錆転換剤入錆止塗料 エスコ

    [水性]錆転換剤入錆止塗料

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
    指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-23ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険物の類別非危険物
  • [油性]錆止めペン エスコ

    [油性]錆止めペン

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
    内容量(g)50乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
  • クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコ

    クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
    用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
  • セット[水性]錆止め塗料 グレー エスコ

    セット[水性]錆止め塗料 グレー

    エスコ
    5,300税込5,830
    1セット
    翌日出荷
    簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
    仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法材質常温亜鉛めっきグレー乾燥時間(分)23℃:30危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め
錆止め/錆転換剤