絞り込み
水性or油性
水性・油性
亜鉛末含有量
0%・2%・15%・20%・40%・53%・54%・56%・60%・65%・70%・77%・82%・83%・84%・86%・91%・92%・93%・96%・亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
モノタロウ・タイネツ化学・ニッぺ(日本ペイント)・オキツモ・日新インダストリー・エスコ・神東塗料・BAN-ZI・ローバル・ポリカーム・サーモジン・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・中国塗料・DNT(大日本塗料)・熱研化学工業・オーデック・TRUSCO・ロックペイント・ユニテック・アサヒペン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ジンク/耐熱塗料

353件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用) 日新産業

    【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用)

    日新産業
    ¥39,900税込¥43,890
    1缶
    3日以内出荷
    ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
    用途外部(屋根・外壁等)用塗布面積(m2/缶)30~35塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内希釈水危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性サービス分類オーダー・加工
  • 高効率輻射塗料 オキツモ

    高効率輻射塗料

    オキツモ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(4kg)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
    用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等仕様アルカリ脱脂色黒乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)耐熱温度(℃)600適合材ステンレス、ガラス膜厚(μm)30~50希釈剤蒸留水塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~20危険物の性状非水溶性つやツヤ消標準塗布量(g/m2/回)280
  • ジンクプラスネオAスプレー 日新インダストリー

    ジンクプラスネオAスプレー

    日新インダストリー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です成分高濃度亜鉛末塗料色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL特性サビ止め危険物の性状非水溶性
  • サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃ サーモジン

    サーモジン 耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251/耐熱250℃

    サーモジン
    ¥97,980税込¥107,778
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
    用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色黒耐熱温度(℃)250適合材SPCC-SD、SS材、SUS等粘度(25℃)90±3KU/ストーマ―膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回)密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法希釈剤チムニシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5760mL希釈率(%)5~10可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください危険物の性状非水溶性塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
  • サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B600プライマー(下塗り用)

    サーモジン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33耐熱温度(℃)短時間/650、長時間/600主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)65標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
  • サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用) サーモジン

    サーモジン耐熱B400プライマー(下塗り用)

    サーモジン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
    用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/450、長時間/400主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均45、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均45希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)57標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
  • 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 多用途銀銅

    ポリカーム
    ¥97,980税込¥107,778
    1本(4kg)
    3日以内出荷
    耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 塩害・耐薬品性塗料 PC-555 TEMP-COAT Brand Products

    塩害・耐薬品性塗料 PC-555

    TEMP-COAT Brand Products
    ¥43,980税込¥48,378
    1キット(3.78L)
    5日以内出荷
    融雪剤や沿岸地域での塩害、高腐食性の薬品に 融雪剤や沿岸地域の塩害による鋼材、金属の防錆対策に セラミックフィラー含有で耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる上塗り用脂環式エポキシ塗料 98%硫酸、37%塩酸の飛沫対策に 錆面にCorrCotrol100(R)(下塗り)/PC-555(上塗り)で強力な防錆対策 USDA(米国農務省)認証製品 塗布前のケレン作業は不要ですが、事前に浮錆や錆粉を除去しておくことにより塗膜の密着性を向上させることができます。 CorrCotrol100(R)やPC-517等の防錆塗料を下塗りします。 適切な撹拌器具を用いて、PC-555の主剤と硬化剤を体積比4:1で調整後、適切な撹拌器具を用いて混合します。 混合した塗料を刷毛、ローラー、エアレススプレー等を用いて塗布します。 塗布後は使用した道具をシンナー(キシレン)等で十分に洗浄してください。
    仕様ポットライフ:60分/24℃色ダークグレー(半光沢)温度範囲(℃)4.4~49(塗布)厚さ(μm)175~250(塗布)耐熱温度(℃)128適合材鋼材、コンクリート、モルタル等主な用途融雪剤、沿岸地域の塩害対策、化学プラント、配管、蒸気管、酸洗工程、耐薬品・耐溶剤性が必要な設備、構造用鋼、橋梁、海洋鋼構造物、鉱山、金属精錬所、セメント工場、貯蔵タンク、パルプ漂白工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、発電所など塗布面積(m2)4.42~6.39/L(16.7~24.1/ガロン)固形分82±2%塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8~24/24℃危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤→4:1(容積)指触乾燥時間(時間)8~12(10℃)/4~6(24℃)/2~3(32℃)特性耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性硬化時間【標準塗装間隔】最短15~24時間/最長48時間(10℃)、最短7~8時間/最長24時間(24℃)、最短5~6時間/最長18時間(32℃)※175μm塗布時危険物の性状非水溶性
  • TEMP-COAT101(R) TEMP-COAT Brand Products

    TEMP-COAT101(R)

    TEMP-COAT Brand Products
    ¥68,980税込¥75,878
    1缶(18.92L)
    5日以内出荷
    蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
    色白温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等主な用途配管、壁材塗布面積(m2)約9/5ガロン固形分0.83保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
  • EXLUB(R) エイスインターナショナルトレード(ACE)

    EXLUB(R)

    エイスインターナショナルトレード(ACE)
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(420mL×20本)
    5日以内出荷
    強力な潤滑効果が長時間持続 塩素フリー超極圧潤滑油の工業用スプレー
    用途各種産業機械、農業機械、建設機械、二輪車、ドアヒンジ、ギア、チェーン、スプロケット、軸受など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンタイプマップメータコンカーブ10 大平産業

    ペンタイプマップメータコンカーブ10

    大平産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    10日以内出荷
    地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離が測定できます。
    測定範囲10※m電源単4アルカリ電池×2精度±0.3%以内外形寸法170×22×23mm(キャップ含む)最小表示(mm)1※単位メートル系(mm,cm,m,km)使用時間連続120時間危険物の類別非危険物
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)

    ビニレックス120アクチブプライマー エコ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
    色ダークグリーン規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種膜厚(μm)15希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅱ溶剤強溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)10(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
  • ハイポン ファインプライマー Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン ファインプライマー Ⅱ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4kg)
    24日以内出荷
    弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。 作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。
    材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶材質(樹脂部)エポキシ希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程下塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
  • ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンダブルガード U 常備色

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
    材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
  • ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンダブルガード Si ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
    材質鉄、溶融亜鉛めっき色ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
  • ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンアクチブプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(16kg)
    6日以内出荷
    新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
    色黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ハイポン 90 モイスタック A ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 90 モイスタック A

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(20kg)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ハイポン 50 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 50 上塗 ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷
    土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
    用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。色ホワイト適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
  • ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)
    用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。色ホワイト規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗)主な用途鉄部、鋼構造物希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス)塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
  • ハイポン 30 上塗HB ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 上塗HB ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
    用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。色ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1~2回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
  • ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 マスチックプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
    用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
  • ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。
    用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート)色ホワイト荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2)希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法エアレススプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス)塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色ブルー耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色イエロー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色イエロー耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
    用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)色レッド耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
  • ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用

    タイネツ化学
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
    用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)600希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
  • ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用

    タイネツ化学
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
    用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
  • ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 耐塩害用Z-468タイプ 下塗用

    タイネツ化学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋外用耐塩害性耐熱塗料》長期暴露環境において、耐熱性に加え耐塩害性も兼ね備えた防蝕耐熱塗料です。刷毛・吹付塗装共に作業性良好であります。上塗りはGXタイプをご使用ください。
    用途塩害の影響を受けやすい海岸部の工業プラントや屋外加熱機器の外面等色グレー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)180~210(刷毛塗装)、210~250(吹付塗装)
  • ネツゾール 煙道内面用1コートタイプ タイネツ化学

    ネツゾール 煙道内面用1コートタイプ

    タイネツ化学
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    《1コートタイプ耐熱塗料》下塗・上塗兼用の1コートタイプ耐熱塗料、防蝕性能に高く、耐薬品・耐油性にも優れています。
    用途煙道内面及び焼却炉・集塵機内面等色グレー耐熱温度(℃)300希釈剤AT用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)200~250(刷毛塗装)、220~280(吹付塗装)
  • ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学

    ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ

    タイネツ化学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
    用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等色グリーン耐熱温度(℃)800絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学

    ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ

    タイネツ化学
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
    用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等色グリーン耐熱温度(℃)300絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
    用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)500希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
    用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)400希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
  • ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
    用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等色シルバー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ジンク/耐熱塗料