絞り込み
水性or油性
水性・油性
亜鉛末含有量
0%・2%・15%・20%・40%・53%・54%・56%・64.8%・65%・70%・77%・82%・83%・84%・86%・91%・92%・93%・96%・亜鉛末含有量をもっと見る
ブランド
モノタロウ・タイネツ化学・ニッぺ(日本ペイント)・オキツモ・日新インダストリー・エスコ・神東塗料・BAN-ZI・ローバル・ポリカーム・サーモジン・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・中国塗料・DNT(大日本塗料)・熱研化学工業・サンデーペイント・オーデック・TRUSCO・ロックペイント・ユニテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ジンク/耐熱塗料

355件中 321355
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバータイト#100中 塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100中 塗

    DNT(大日本塗料)
    28,980税込31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    1)下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 2)耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 3)速乾性で作業性が良好である 。
    仕様1液性膜厚(μm)標準:35希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型危険等級使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間危険物の性状非水溶性
  • フローレックス 中塗EP 中国塗料

    フローレックス 中塗EP

    中国塗料
    16,980税込18,678
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
    用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
  • フローレックス 上塗 中国塗料

    フローレックス 上塗

    中国塗料
    169,800税込186,780
    1セット(18kg)
    5日以内出荷
    耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
    用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
  • ビスコン HB-NT L QD 中国塗料

    ビスコン HB-NT L QD

    中国塗料
    9,598税込10,558
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • バンノー1500 QD 中国塗料

    バンノー1500 QD

    中国塗料
    14,980税込16,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
    用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • ビスコン HB-NT L 中国塗料

    ビスコン HB-NT L

    中国塗料
    9,398税込10,338
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
  • エピコンジンク HB-2 中国塗料

    エピコンジンク HB-2

    中国塗料
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
    用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
  • シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料

    シントーフロン#100 橋梁用

    神東塗料
    63,980税込70,378
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • セラボーンHB 神東塗料

    セラボーンHB

    神東塗料
    47,980税込52,778
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    鉄構造物防食・美装用として、高品質・低価格を実現させた画期的な高耐候性厚膜形塗料です。
    種別鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料主成分厚膜形アクリルシリコン樹脂主な用途膜厚(μm)50密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)10~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • セラボーンMP 神東塗料

    セラボーンMP

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    厚膜塗装性や防食性に優れ、さらに中塗り機能を兼ね備えているため省工程塗装に適した厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。 ハイソリッドと領であるためVOC含有量が少なく、鉛・クロムなどの有害重金属と経済性を要求される新設・塗替え塗装に最適です。
    用途新設プラント プラントメンテおよび鋼構造物全般ライトグレー規格JIS K 5551主成分厚膜形変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、金属膜厚(μm)100密度1.6g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:400g/m2、はけ:300g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)エアレス:7~10、はけ・ローラー:5~12特性防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:3時間、10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:40分、(歩行可能)5℃:24時間、10℃:20時間、20℃:12時間、30℃:8時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • セラボーン上塗 神東塗料

    セラボーン上塗

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
  • NYポリンKマイルド中塗 神東塗料

    NYポリンKマイルド中塗

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分弱溶剤形エポキシ樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
  • NYポリンK 上塗 F 神東塗料

    NYポリンK 上塗 F

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主成分ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
  • オピヤ#3000タールフリー 神東塗料

    オピヤ#3000タールフリー

    神東塗料
    32,980税込36,278
    1セット(18kg)
    4日以内出荷
    有害なコールタールを含有することなく従来のタールエポキシと同等の性能を有する環境に優しい防食塗料です。
    用途鋼橋塗装(箱裄内面・橋脚内面) 配管(水道鋼管外面・鋼製パイプ内面) 港湾施設(水門・鋼矢板・鋼管杭)規格JIS K 5111主成分コールタールを含まないタールフリーエポキシ樹脂塗料膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:370g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~10乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~40℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
  • めっきコート上塗 神東塗料

    めっきコート上塗

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。
    用途亜鉛めっき鉄塔用上塗N-6主成分厚膜形エポキシ樹脂MIO塗料主な用途亜鉛めっき構造物膜厚(μm)60密度塗料(23℃):1.67g/mL(N-6)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:360g/m2、はけ:290g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:2.5時間、10℃:2時間、20℃:1.5時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りめっきコート下塗
  • ガルバロック#300 神東塗料

    ガルバロック#300

    神東塗料
    37,980税込41,778
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。 厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。 鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
    用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。 鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱) 橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物) 建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など) プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など) 道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など)ライトグレー規格JIS K 5111主成分変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ膜厚(μm)50密度1.3g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#8000S 神東塗料

    ネオゴーセー#8000S

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚膜塗装性に優れる超厚膜形樹脂塗料です。スプレー塗装30μm/1回塗り、はけ塗塗装150μm/1回塗の厚膜塗装が可能なため、工程の省力化が図れるとともに優れた防食性を発揮します。
    用途鋼製塗装、プラント設備(パイプ、形鋼など)主成分超厚膜形エポキシ樹脂塗料主な用途膜厚(μm)スプレー:300、はけ:150塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:1100g/m2、はけ:500g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:3~5グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~40℃:30分、(歩行可能)5~10℃:2日、20℃~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 低温用

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • シントーフロン#100 神東塗料

    シントーフロン#100

    神東塗料
    39,980税込43,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分ふっ素樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • MDアルミン 神東塗料

    MDアルミン

    神東塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    美しい輝きを持った塗面に仕上がります リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。 耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
    用途一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般規格JIS K 5492主成分高級既調合アルミニウムペイント主な用途鋼、鉄膜厚(μm)20塗布方法はけ・エアレス使用量100・120g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5特性耐水、耐衝撃性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • アースフローン水性 東日本塗料

    アースフローン水性

    東日本塗料
    78,980税込86,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
    塗り面積(m2)53(2回)表面抵抗値(Ω)105~108危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間(23℃)3~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)3標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)3時間以上
  • ラバータイト#100上塗 DNT(大日本塗料)

    ラバータイト#100上塗

    DNT(大日本塗料)
    17,980税込19,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
    用途刷毛、ローラー粘度23℃ 85~110KU密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
  • 溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液) タイムケミカル

    溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液)

    タイムケミカル
    47,980税込52,778
    1セット(5kg×4缶)
    翌々日出荷
    主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SPcoat  SPZNS 300℃ セラミックコート

    SPcoat SPZNS 300℃

    セラミックコート
    49,980税込54,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SPcoat  SPZNG 400℃ セラミックコート

    SPcoat SPZNG 400℃

    セラミックコート
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 厨房器用塗料RD-250 オキツモ

    厨房器用塗料RD-250

    オキツモ
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐沸騰水塗料上塗用 オキツモ

    耐沸騰水塗料上塗用

    オキツモ
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から24日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 耐熱耐酸塗料AR-250 オキツモ

    耐熱耐酸塗料AR-250

    オキツモ
    32,980税込36,278
    1缶(4kg)
    当日出荷
    設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。 アルカリや各種薬品にも耐性があります。 環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面仕様半ツヤグレー耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗NCL-400 オキツモ

    ボーセーNeos 上塗NCL-400

    オキツモ
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
    用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)400危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモ

    ボーセーNeos 上塗NCL-200

    オキツモ
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
    仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗G オキツモ

    ボーセーNeos 中塗G

    オキツモ
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    グリーン危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 中塗ZSL

    オキツモ
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗S オキツモ

    ボーセーNeos 上塗S

    オキツモ
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで
    用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面シルバー主な用途危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • サンホークマリン#500 カナヱ塗料

    サンホークマリン#500

    カナヱ塗料
    8,398税込9,238
    1缶(3L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐侯性、 ノンチョーキング型。
    使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ホワイトアロマテックス 三彩化工

    ホワイトアロマテックス

    三彩化工
    18,980税込20,878
    1缶(17kg)
    3日以内出荷
    特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。 ドアの内面、エレべーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。
    使用方法(1)素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚い目に塗装して下さい。(3)吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 位離して塗付してください。(4)粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。比重1.06±0.02(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15~20外観白色、充填材入り溶液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性断熱硬化時間(20℃)3時間、(50℃)1時間30分塗布量(2mm厚)1.3~1.5kg/m2、(3mm厚)2.0~2.2kg/m2危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料