絞り込み
主成分
- その他(3)
水性or油性
- 油性(5)
主な用途
- 粘土(2)
特性
- ツヤ消し(1)
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(35)
- 東洋石油化学(34)
- ロックペイント(23)
- エスケー化研(19)
- 信越化学工業(18)
- ネクストリー(17)
- アクト(14)
- シンロイヒ(11)
- 日本特殊塗料(9)
- 大阪塗料工業(9)
- EpoChemical(9)
- きよまる君(HALVO)(9)
- 大伸化学(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 中国塗料(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- PROST's(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価

お徳用ペイントうすめ液S
アサヒペン(67件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(220mL)ほか当日出荷油性系塗料のうすめ液です。用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液S
アサヒペン(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶当日出荷ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。トラスコ品番445-0914容量(mL)400タイプラッカーシンナー種類バージン品適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)主な用途粘土危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
アサヒペン(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(500g)当日出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカーうすめ液
アサヒペン¥899税込¥9891缶(100mL)当日出荷ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。タイプラッカーシンナー適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)主な用途粘土危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液
アサヒペン(12件のレビュー)¥919税込¥1,0111缶(100mL)当日出荷油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性油性兼用 塗料固化剤
アサヒペン(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個(35g)ほか当日出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ
アサヒペン¥6,498税込¥7,1481個(1.5kg)3日以内出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤能力1.5kgで約17Lまで廃塗料を処理できます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応