絞り込み
調色の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・テス・ライティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 間接照明器具

321件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • LINEスタンダードタイプ屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ ODELIC(オーデリック)

    LINEスタンダードタイプ屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥979税込¥1,077
    1組
    5日以内出荷
    材質ステンレス色シルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
  • LINEスタンダードタイプドットレス屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ ODELIC(オーデリック)

    LINEスタンダードタイプドットレス屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥979税込¥1,077
    1組
    5日以内出荷
    材質ステンレス色シルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • フレックスアーチ100V用レール Luci(ルーチ)

    フレックスアーチ100V用レール

    Luci(ルーチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(320mm)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • 2極コンセント用電源ケーブル Luci(ルーチ)

    2極コンセント用電源ケーブル

    Luci(ルーチ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    許容電流(A)7プラグ差込み:PVC 白使用環境屋内電源コード白安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
  • PSEコネクタ付送り配線コード Luci(ルーチ)

    PSEコネクタ付送り配線コード

    Luci(ルーチ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白電源ケーブルVFF-0.75sq
  • フレックスアーチ100V用リフトクリップ Luci(ルーチ)

    フレックスアーチ100V用リフトクリップ

    Luci(ルーチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • フレックスアーチ100V用クリップ Luci(ルーチ)

    フレックスアーチ100V用クリップ

    Luci(ルーチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • フレックスアーチ100V用リフトレール Luci(ルーチ)

    フレックスアーチ100V用リフトレール

    Luci(ルーチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(320mm)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • PSEコネクタ付電源コード Luci(ルーチ)

    PSEコネクタ付電源コード

    Luci(ルーチ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    許容電流(A)7使用環境屋内電源コードVFF-0.75白安全規格電気用品安全法(PSE)コネクタVM1776C白
  • 【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED 富士メディシィエ

    【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED

    富士メディシィエ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
    材質灯具:ステンレス(SUS316L)寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83消費電力(W)7.7ケーブル長(m)付属:5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h電流(mA)入力:320動作温度(℃)-20~-45光束(Lm)674RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L300

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L900

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • レース リニアウォッシュタイプ TOKISTAR

    レース リニアウォッシュタイプ

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
    仕様光束維持率:70%幅(mm)□80質量(kg)0.6取付(設置)床置型高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)4.3スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)230トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形電球1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)95配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
    仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)40色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)40色白取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • トキレッズUB(0.4W) 10個入 TOKISTAR

    トキレッズUB(0.4W) 10個入

    TOKISTAR
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トキレッズ標準(0.1W) 10個入 TOKISTAR

    トキレッズ標準(0.1W) 10個入

    TOKISTAR
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)ランプLED演色指数(Ra)93
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • 防雨防湿型間接照明 コイズミ照明

    防雨防湿型間接照明

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
間接照明器具