絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(49)
- 5~10未満(97)
- 10~20未満(132)
- 20~30未満(88)
- 30~40未満(41)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(93)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(35)
- 富士メディシィエ(32)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(23)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(10)
- Luci(ルーチ)(9)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- テス・ライティング(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・テス・ライティング
「電圧(V)」から絞り込む

間接照明用器具/よくばり/間接照明器具
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から17日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属材質本体:アルミ型材 シルバー塗装長さ(mm)1200幅(mm)45色本体:シルバー高さ(mm)50電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)15.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)128.3容量(VA)18光束(Lm)1990LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置壁・地中差込兼用調光の可否否
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8光束(Lm)1150使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
Rigid 間接照明
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
LEDスリムラインライト連結温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
リニア32 直付間接照明本体 L600 白
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品別タイプL:600タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L900 白
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷付属品別タイプL:900タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L1200 白
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品別タイプL:1200タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L1500 白
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷付属品別タイプL:1500タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-743W/WW/L/LL、RAD-693XA
リニア32 直付間接照明本体 L2400 白
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品別タイプL:2400タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数2適合モジュールRAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用
ENDO(遠藤照明)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光
ENDO(遠藤照明)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
間接照明器具
コイズミ照明¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000時間RoHS指令(10物質対応)対応LED交換不可
LED建築化照明器具
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
一体形DL3500軒下用Φ150
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角