絞り込み
刃幅(mm)
  • 9
  • 6(2)
  • 12(5)
  • 15(9)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 21(1)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • マルチクラフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
9
12(5)
15(9)
19(5)
24(5)
25(5)
30(2)
32(2)
35(2)
38(2)
  • のみ 木工用 モノタロウ

    のみ 木工用

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 木工用DIYのみ SK11

    木工用DIYのみ

    SK11(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(3本組)
    当日出荷
    一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • KAKURI 万能のみ ショート マルチクラフト

    KAKURI 万能のみ ショート

    マルチクラフト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
    用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
  • 木工用DIYのみ ショート E-Value

    木工用DIYのみ ショート

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
  • 木工用チゼルのみ9ミリ BY-9 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用チゼルのみ9ミリ BY-9

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1丁
    4日以内出荷
    叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
    用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)9柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
  • インテリアのみ 角利(角利産業)

    インテリアのみ

    角利(角利産業)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
    全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
万能のこぎり特集
おすすめ人気ランキング
万能のみ