絞り込み
刃幅(mm)
- 58
- 15(9)
- 18(16)
- 21(10)
- 24(10)
- 27(19)
- 30(29)
- 33(26)
- 36(39)
- 39(35)
- 42(55)
- 44(23)
- 45(18)
- 48(45)
- 50(25)
- 55(21)
- 60(11)
- 65(31)
- 70(32)
- 80(23)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 常三郎(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 与板利器工業(2)
- ヤヨイ化学(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 天心(1)
- 千吉(1)
- 三木住大吉(1)
- 貴克(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(29)
33(26)
36(39)
39(35)
42(55)
48(45)
50(25)
65(31)
70(32)
80(23)
刃幅(mm)をもっと見る

鏡獅子 替刃式カンナ本体58ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥5,598税込¥6,1581丁4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途一般木材用。寸法(mm)257×73×62質量(g)830刃幅(mm)58
創一郎 豆平鉋
与板利器工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
桜日本 油台鉋
与板利器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。用途木材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
台付鉋
三木住大吉¥7,498税込¥8,2481個当日出荷木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。用途木材表面の削り加工。幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)800奥行(mm)67刃幅(mm)58
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀)
常三郎¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)
常三郎¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要
常三郎¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要
常三郎¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
『鉋(カンナ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉋(カンナ)本体
- 鉋(カンナ)替刃