絞り込み
刃幅(mm)
  • 58
  • 15(9)
  • 18(16)
  • 21(10)
  • 24(10)
  • 27(20)
  • 30(31)
  • 33(26)
  • 36(39)
  • 39(35)
  • 42(64)
  • 44(23)
  • 45(19)
  • 48(47)
  • 50(30)
  • 55(22)
  • 60(11)
  • 65(33)
  • 70(35)
  • 80(23)
ブランド
  • 常三郎(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 与板利器工業(3)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • 天心(2)
  • 千吉(2)
  • 貴克(2)
  • 三木住大吉(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 利蔵 替刃式鉋 替刃 角利(角利産業)

    利蔵 替刃式鉋 替刃

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3枚)
    当日出荷
    特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 利蔵 替刃式鉋 角利(角利産業)

    利蔵 替刃式鉋

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式鉋用替刃 千吉

    替刃式鉋用替刃

    千吉(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 千吉替刃式鉋用の替刃です。
    用途細工用・面取用幅(mm)25質量(g)20奥行(mm)3
  • 四面カンナ 替刃 天心

    四面カンナ 替刃

    天心(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様四面替刃式適合四面カンナ (58)品名と仕様替刃刃幅(mm)58
  • 替刃式鉋 替刃 貴克

    替刃式鉋 替刃

    貴克
    1,698税込1,868
    1袋(3枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋58mm用替刃。
    用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)58
  • 替刃式鉋 千吉

    替刃式鉋

    千吉(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
    用途細工用・面取用種別替刃式
  • 替刃式鉋 貴克

    替刃式鉋

    貴克(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)255質量(g)800刃幅(mm)58、有効幅:50
  • 鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り58ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り58ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1枚
    4日以内出荷
    押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。
    用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)58×17×0.8質量(g)6刃幅(mm)58
  • 鏡獅子 替刃式カンナ本体58ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 替刃式カンナ本体58ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,598税込6,158
    1丁
    4日以内出荷
    押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。
    用途一般木材用。寸法(mm)257×73×62質量(g)830刃幅(mm)58
  • 樫台二枚カンナ BIGMAN(ビッグマン)

    樫台二枚カンナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    平面仕上げ用カンナ。台の下端は中止上げ用に調整しています。
    用途平面仕上げ用仕様本仕込み本刃付け材質(台)
  • 貴克 替刃式鉋替刃3枚入 与板利器工業

    貴克 替刃式鉋替刃3枚入

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1セット(3枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)58
  • 創一郎 豆平鉋 与板利器工業

    創一郎 豆平鉋

    与板利器工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 桜日本 油台鉋 与板利器工業

    桜日本 油台鉋

    与板利器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。
    用途木材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 利蔵鉋替刃 ヤヨイ化学

    利蔵鉋替刃

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(3枚)
    7日以内出荷
    替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。 面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
    付属品替刃1枚(本体に取付済)
  • 台付鉋 三木住大吉

    台付鉋

    三木住大吉
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。
    用途木材表面の削り加工。幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)800奥行(mm)67刃幅(mm)58
  • 四面カンナ 天心

    四面カンナ

    天心
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途本職用仕様四面替刃式全長(mm)260品名と仕様本体刃幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀)

    常三郎
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口)

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要

    常三郎
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
  • 利蔵鉋 ヤヨイ化学

    利蔵鉋

    ヤヨイ化学
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。 面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
    付属品替刃1枚(本体に取付済)

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

豆カンナ特集
おすすめ人気ランキング
鉋(カンナ)