2ページ目: 圧着工具本体

292件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構付です。
    用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
  • マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マルチミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
    適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合サイズ(mm2)CE1:0.5~1.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0/1.25:0.25~1.65/2:1.04~2.63タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)214質量(g)325仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225寸法(mm)66(寸法2)グリップ/橙適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
    用途リングスリーブ用仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え全長(mm)242質量(g)400JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小・中・大
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • 防水端子用圧着工具 ニチフ

    防水端子用圧着工具

    ニチフ(3件のレビュー)
    19,580税込21,538
    1個
    当日出荷
    用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
    用途絶縁被覆付閉端接続子用
  • ミニ圧着工具 J-CRAFT99

    ミニ圧着工具

    J-CRAFT99
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
    用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
    用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用適合端子E型リングスリーブ(VAスリーブ)タイプ手動式JIS規格JISC9711全長(mm)195質量(g)290使用範囲特小(1.6×2)、小、中
  • 圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

    TSUNODA(ツノダ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途端子の圧着作業
  • TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番785-2941全長(mm)257質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
    用途裸端子・PBスリーブ用使用範囲(mm2)8、14、22、38タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)340質量(g)680仕様裸端子・PBスリーブ用
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • クリンピングプライヤー E-Value

    クリンピングプライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
    用途自動車の電装品の配線やホビー等。仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2材質
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
    トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。適合端子絶縁被覆付端子タイプ手動式JIS規格非適合幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    64,980税込71,478
    1本(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパン

    バリオクリンプ4(フェルール用)

    ワゴジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
    用途フェルールの圧着に。適合端子フェルール端子適合電線(mm2)0.25~4タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)206質量(g)486トラスコ品番195-0368
  • 電装圧着工具 J-CRAFT99

    電装圧着工具

    J-CRAFT99
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
    用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
  • ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
    用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)172【グリップ】赤質量(g)260使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
  • マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マルチミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK
    適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合電線(mm2)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用:0.3/0.5/1.25/2、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用:1.25/2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)218質量(g)345仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番829-0730グリップ/青
  • 圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO

    圧着工具 E形リングスリーブ用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
    用途E形リングスリーブの圧着。トラスコ品番436-3213全長(mm)277質量(g)430圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途裸端子・PBスリーブ用使用範囲-
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)680適合ハーティングC、D、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ SELECTED BY MARINTEC

    アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ

    SELECTED BY MARINTEC
    9,898税込10,888
    1式
    当日出荷
    全長(mm)335質量(g)770機能ラチェット機構/トグル機構対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175保証期間1年適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 圧着工具 Han C ハーティング

    圧着工具 Han C

    ハーティング
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズ4-10mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)700仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)605仕様1本用トラスコ品番818-7818仕上四角仕上
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
    仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44全長(mm)180質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
    全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M

    TSUNODA(ツノダ)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動片手式工具 泉精器製作所

    手動片手式工具

    泉精器製作所
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
  • ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(リングスリーブ中・小専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途リングスリーブ用全長(mm)181質量(g)250JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小、中
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    56,980税込62,678
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
  • 圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ
    用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
  • 圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)600仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912仕上六角仕上

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体