絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(40)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(32)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- エスコ(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- ニチフ(12)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- 泉精器製作所(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- J-CRAFT99(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 圧着工具本体
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(4)
160~180未満(28)
180~200未満(40)
200~220未満(71)
220~240未満(32)
240~260未満(30)
260~280未満(23)
280~300未満(11)
300~350未満(16)
650~700未満(2)

Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥85,980税込¥94,5781丁当日出荷小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
ロケーター(9749-27用)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
ロケーター(9749-26用)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
ロケーター(9749-25用)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)
手動油圧式スエジャー
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥15,880税込¥17,4681丁翌々日出荷1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい全長(mm)218質量(g)345
圧着工具 PZ 6/5
ワイドミュラー¥189,800税込¥208,7801セット(5丁)3日以内出荷圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
圧着工具 CTF PV WM4
ワイドミュラー¥59,980税込¥65,9781丁当日出荷太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着にトラスコ品番759-9382全長(mm)250質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥34,980税込¥38,4781丁9日以内出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)650
4インデント圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥85,980~税込¥94,578~1丁当日出荷から9日以内出荷MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
マルチクリンプ マガジン式圧着工具
KNIPEX(クニペックス)¥46,980~税込¥51,678~1丁当日出荷から9日以内出荷これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。全長(mm)250
クリンピングシステムプライヤー 本体のみ
KNIPEX(クニペックス)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)250ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
マイクロプラグ用平行圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。用途小型プラグの圧着作業に。適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)190質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
4マンドレル圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥199,800~税込¥219,780~1丁当日出荷から9日以内出荷極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
プラグ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。用途ウエスタンプラグ圧着用
圧着ペンチ絶縁端子用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷トラスコ品番445-5096材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)230質量(g)215適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
モジュラープラグ圧着工具
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603全長(mm)181質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
DC-20-22/24用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
DE-22/26用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥99,980税込¥109,9781台110日以内出荷D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355全長(mm)255質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
PS-SLA-C2用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)1台欠品中2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021全長(mm)255質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347全長(mm)255質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥89,980税込¥98,9781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381全長(mm)305質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用
泉精器製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷芯線部と被覆部を同時に圧着します。用途連鎖形圧着(接続)端子用。トラスコ品番152-6928全長(mm)270質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品














![手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57351577-170407-02.jpg)