絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(28)
- 180~200未満(40)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(32)
- 240~260未満(30)
- 260~280未満(23)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- エスコ(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- ニチフ(12)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- 泉精器製作所(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- J-CRAFT99(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 圧着工具本体
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(4)
160~180未満(28)
180~200未満(40)
200~220未満(71)
220~240未満(32)
240~260未満(30)
260~280未満(23)
280~300未満(11)
300~350未満(16)
650~700未満(2)

6kV用絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥199,800税込¥219,7801組16日以内出荷この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)
電動油圧式スエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット3日以内出荷油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用
ニチフ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
BNCコネクタホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801丁20日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)赤
圧着工具(Fコネクタ用)
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
ラチェット式圧着端子用クリンパー
Greenlee¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801個20日以内出荷AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
圧着ペンチ
DEEN¥3,800税込¥4,1801本5日以内出荷DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
クリッピングプライヤー
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
クリンピングツールセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼
圧着ペンチ(ツインフェルール用)
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥25,980税込¥28,5781本32日以内出荷絶縁電線用商のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥45,980税込¥50,5781本32日以内出荷六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ブレードコネクター用です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895
FACOM¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ワイヤ切断機能を内蔵用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
9749-14 圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。質量(g)37AWG20~7圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9435全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ
Klauke¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9436全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ
Klauke¥41,980税込¥46,1781個当日出荷握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9433全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
圧着工具
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)256質量(g)400規格JIS規格品使用範囲1.25、2、5.5、8
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品





![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)