絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(31)
- 180~200未満(51)
- 200~220未満(97)
- 220~240未満(44)
- 240~260未満(46)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(18)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- KNIPEX(クニペックス)(63)
- エスコ(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- ニチフ(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- 泉精器製作所(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 圧着工具本体
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(4)
160~180未満(31)
180~200未満(51)
200~220未満(97)
220~240未満(44)
240~260未満(46)
260~280未満(24)
280~300未満(11)
300~350未満(18)
600~650未満(3)

圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。用途自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5070全長(mm)235質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
圧着ペンチ接続端子用
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5100全長(mm)230質量(g)215接続端子1.25、2、5.5
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥16,880税込¥18,5681個当日出荷小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
手動式圧着工具 (閉端接続子用)
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁ほか当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用
泉精器製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷芯線部と被覆部を同時に圧着します。用途連鎖形圧着(接続)端子用。トラスコ品番152-6928全長(mm)270質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
StarTech.com 圧着工具, 圧着工具, RJ45シリーズ, RJ4511TOOL
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷StarTech.com RJ45圧着器及びRJ11圧着器は、ケーブル圧着器とケーブルストリッパの両方として機能する、関連するケーブル作業で貴重な時間と労力を節約します。この圧着器は、RJ45イーサネットコネクタ圧着ソケットを備えています。仕様モデルナンバー:RJ4511TOOLタイプ圧着工具シリーズRJ45使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45
圧着工具 圧着端子セット
HSUN WANG¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷圧着工具と7種類のコネクタ・3種類の対応カバーセット仕様丸型圧着端子 #10[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 1/4” [AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子 5/16”[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、ファストン端子オス[AWG16-14][2mm2]:50個、ファストン端子メス[AWG16-14][2mm2]:100個、接続コネクターオス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、接続コネクターメス[AWG22-16][0.5-1.5mm2]:50個、丸型圧着端子カバー:50個、接続コネクターメス用カバー:50個、接続コネクターオス用カバー:50個RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781丁翌々日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)21×257×76質量(g)642適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組16日以内出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
6kV用絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥199,800税込¥219,7801組16日以内出荷この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)
電動油圧式スエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット3日以内出荷油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2
KNIPEX(クニペックス)¥52,980税込¥58,2781丁欠品中太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ)
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781個90日以内出荷高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。全長(mm)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
クリンピングシステムプライヤー (MC4用)
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781丁翌日出荷圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
クリンピングシステムプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に全長(mm)200質量(g)988ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8パッケージ無し
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7パッケージ無し
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180ハンドルコンフォート
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁翌日出荷てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥35,980税込¥39,5781丁翌日出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。ハンダ付けのない電気接続部用です。テコ比により通常の圧着プライヤーに比べ30%まで握力を軽減します。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に、非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)250×77×24全長(mm)250質量(g)558段数【圧着】4ハンドルプラスチックスリーブ(滑り防止加工済)仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥71,980税込¥79,1781丁90日以内出荷エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品




















![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)



![圧着工具 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768641-251222-02.jpg)
![圧着ペンチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768625-251222-02.jpg)



![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)