絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 圧着工具本体

356件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ

    [SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1丁
    翌日出荷
    防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
    仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
  • 圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子用手動工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    269,800税込296,780
    1個
    20日以内出荷
    AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
    用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
  • 1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ

    1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mm圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
  • 圧着ペンチ DEEN

    圧着ペンチ

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    5日以内出荷
    DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
    能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
  • クリッピングプライヤー SUN UP

    クリッピングプライヤー

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。
    用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
  • 1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ エスコ

    1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ

    エスコ
    9,990税込10,989
    1丁
    翌日出荷
    材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
    用途自動車の整備・家電機器の修理。セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS材質炭素工具鋼
  • 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ(ツインフェルール用)

    KNIPEX(クニペックス)
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
    テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
    用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
  • 自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
  • 自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    25,980税込28,578
    1本
    32日以内出荷
    絶縁電線用商のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
  • 自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    45,980税込50,578
    1本
    32日以内出荷
    六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
    全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
  • 自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
  • クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    32日以内出荷
    非絶縁ブレードコネクター用です。
    全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
  • モジュラー圧着工具 JAPPY

    モジュラー圧着工具

    JAPPY
    4,688税込5,157
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)205
  • Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 FACOM

    Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
    用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
  • Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB FACOM

    Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤ切断機能を内蔵
    用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
  • 9749-14 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-14 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。質量(g)37AWG20~7圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0
  • マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
    用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5
  • 圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)四角仕上げ

    Klauke
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9435全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6適合端子フェルール
  • 圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)六角仕上げ

    Klauke
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9436全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10適合端子フェルール
  • 圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)四角仕上げ

    Klauke
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9433全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
  • 圧着工具 SK11

    圧着工具

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
  • 圧着工具 SK11

    圧着工具

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)256質量(g)400規格JIS規格品使用範囲1.25、2、5.5、8
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • ロケーター 8758用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8758用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼質量(g)702018年トラスコ掲載ページ4 1258
  • ロケーター 8728用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8728用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1258
  • Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    89,980税込98,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
  • 圧着ダイス(9754-27用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-8958
  • ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
  • 圧着ダイス(9754-26用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    56,980税込62,678
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番836-8957
  • ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
  • 圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8956
  • 圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着システムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
    トラスコ品番836-8962
  • GT25シリーズ専用手動圧着工具 HIROSE(ヒロセ電機)

    GT25シリーズ専用手動圧着工具

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229,800税込252,780
    1個
    86日以内出荷
  • 手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]

    手動油圧式スエジャー

    アーム[作業工具]
    239,800税込263,780
    1セット
    翌々日出荷
    電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
    用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
  • 0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682JC-3
  • 1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682JC-2
  • 200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング) エスコ

    200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642GB-1
  • マルチ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,880税込17,468
    1丁
    翌々日出荷
    1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
    全長(mm)218質量(g)345

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体