絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 圧着工具本体

356件中 321356
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    34,980税込38,478
    1丁
    9日以内出荷
    独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
    用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)650
  • 4インデント圧着工具 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    4インデント圧着工具

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    94,980税込104,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。 航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
    用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    48,980税込53,878
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
  • マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプ マガジン式圧着工具

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
    全長(mm)250
  • クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

    KNIPEX(クニペックス)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
    用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)250ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
  • マイクロプラグ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マイクロプラグ用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    99,980税込109,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)190質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
  • 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    4マンドレル圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    219,800税込241,780
    1丁
    当日出荷
    極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
    用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
  • 圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ プレシフォース

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
    用途ウエスタンプラグ圧着用
  • 圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ裸端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-5088材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)230質量(g)215
  • 圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用 TRUSCO

    圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
    用途自動車整備、配線などの端子圧着。トラスコ品番445-5070全長(mm)235質量(g)275圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
  • 圧着ペンチ絶縁端子用 TRUSCO

    圧着ペンチ絶縁端子用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-5096材質●本体:スチール●グリップ:樹脂全長(mm)230質量(g)215適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
    用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
  • モジュラープラグ圧着工具 ホーザン

    モジュラープラグ圧着工具

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
    仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603全長(mm)181質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
  • DC-20-22/24用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DC-20-22/24用手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
    適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
  • DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DE-22/26用 手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    99,980税込109,978
    1台
    110日以内出荷
    D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
    適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355全長(mm)255質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
  • PS-SLA-C2用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    PS-SLA-C2用手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    1台
    欠品中
    2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
    適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021全長(mm)255質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
  • DC-20-18P/S用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    DC-20-18P/S用 手動式圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
    適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347全長(mm)255質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    89,980税込98,978
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381全長(mm)305質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
  • 強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)630質量(g)1990適合端子裸圧着端子用適合サイズ(mm2)22、38、60
  • 圧着工具(ヒーロー電機 ) ヒーロー電機

    圧着工具(ヒーロー電機 )

    ヒーロー電機
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    全長(mm)297質量(g)570圧着範囲(mm2)2.00~5.50
  • JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
  • [裸端子] 圧着ペンチ エスコ

    [裸端子] 圧着ペンチ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538K-3全長(mm)215
  • [絶縁端子] 圧着ペンチ エスコ

    [絶縁端子] 圧着ペンチ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538K-1全長(mm)215
  • 25AA用圧着工具 七星科学研究所

    25AA用圧着工具

    七星科学研究所
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    七星科学研究所の25AA用圧着工具
    ダイスサイズ0.75、1.25、22mm対応
  • ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    ケーブルシース・絶縁体剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る
  • 圧着工具 コーニング

    圧着工具

    コーニング
    21,980税込24,178
    1丁(1丁)
    3日以内出荷
  • ラチェット式圧着工具 10-22AWG KLEIN TOOLS

    ラチェット式圧着工具 10-22AWG

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
    用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。材質スチール全長(mm)229質量(g)607.9適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)コード251-3068アズワン品番65-1948-56圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
  • 空気圧式工具(足踏) ニチフ

    空気圧式工具(足踏)

    ニチフ
    209,800税込230,780
    1個
    41日以内出荷
  • 圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    圧着工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    179,800税込197,780
    1台
    63日以内出荷
    試作・補修用の手動工具です。
    質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28
  • 圧着工具ミニタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    圧着工具ミニタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    手のひらサイズのミニタイプ
    用途裸圧着端子・スリーブ用全長(mm)175質量(g)235使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
    用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
  • 5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
  • D-subコネクタ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ 手動圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1個
    110日以内出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイププレス

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体