絞り込み
適合電線(mm2)
- 6
- 0(3)
- 0.05(5)
- 0.08(5)
- 0.13(4)
- 0.2(5)
- 0.2~6(5)
- 0.3(7)
- 0.5(8)
- 0.75(8)
- 1(4)
- 1.25(10)
- 1.5(4)
- 1.6(9)
- 2(15)
- 2.0(4)
- 2.5(4)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 10(6)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
使用範囲(Φmm)
- 6(1)
全長(mm)
- 155(1)
- 177.8(1)
- 195(1)
- 250(1)
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ワイドミュラー(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- WEICON(1)

ソーラーケーブルストリッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
絶縁ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質鋼全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
ワイヤーストリッパー Multi Stripax
ワイドミュラー¥62,980~税込¥69,278~1丁翌々日出荷金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
ソーラーケーブルストリッパー
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。適合電線(mm2)4、6、10トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品










![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)