絞り込み
使用範囲(Φmm)
  • 0.3~1(1)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
使用範囲(AWG)
  • 20
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 10~5(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 29(2)
  • 30(3)
全長(mm)
  • 200(2)
  • 220(1)
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • ベッセル(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
  • シースストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    シースストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • UL、テフロン線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    UL、テフロン線ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー