絞り込み
形状

その他(1)
使用流体
空気(2)
管接続口径
- 1/4(1)
適合チューブ外径
- 10(1)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.3(2)
- 0.5(14)
- 0.6(20)
- 0.7(17)
- 0.8(1)
- 1(31)
- 1.2(1)
- 1.5(14)
- 1.6(4)
- 2(8)
- 5(7)
- 10(2)
- 35(1)
- 50(2)
- 63(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
PISCO(ピスコ)・コンバム(旧:妙徳)
「形状」から絞り込む

その他(1)

コネクタバンド
PISCO(ピスコ)¥21税込¥231個当日出荷複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能形状コネクタバンド全長(mm)48使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メイル ブランチ ワイ
コンバム(旧:妙徳)¥719税込¥7911個翌々日出荷PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10