絞り込み
形状

その他(2)

ストレート(1)
使用流体
水(4)
油(1)
空気(5)
蒸気(2)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
適合チューブ外径
- 5/16
- 1/8(6)
- 1/8~1/4(1)
- 1/8~1(1)
- 5/32(5)
- 3/16(2)
- 1/4(10)
- 3/8(10)
- 1/2(7)
- 5/8(2)
- 3.2(2)
- 4(13)
- 6(16)
- 8(18)
- 10(19)
- 10~25(1)
- 11(1)
- 12(14)
- 12.5(2)
- 16(5)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- NPT(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 5(1)
1・5
ブランド
- SMC(4)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニッタ(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・ニッタ
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(2)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa