絞り込み
形状

その他(6)

エルボ(1)

ストレート(1)

ニップル(1)

延長継手ブッシュ(2)
使用流体
水(5)
空気(14)
蒸気(2)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(11)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M10(1)
- M12(2)
- No.10-32(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(3)
ねじの種類
- G(4)
- NPT(3)
- R(7)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.5(4)
0.3・0.9・1・1.5
ブランド
- SMC(8)
- 千代田通商(5)
- ヤマト(空圧機器)(2)
- ニッタ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
SMC・千代田通商・ヤマト(空圧機器)・ニッタ・コンバム(旧:妙徳)
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(1)

その他(6)

ニップル(1)

延長継手ブッシュ(2)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥669~税込¥736~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
メイル ブランチ ワイ
コンバム(旧:妙徳)¥719税込¥7911個翌々日出荷PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)