絞り込み
形状

その他(6)

ストレート(1)

ニップル(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(3)
空気(11)
蒸気(2)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(11)
- 1/4(17)
- 1/2(11)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M10(1)
- M12(2)
- No.10-32(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 6(2)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(3)
ねじの種類
- G(4)
- NPT(3)
- NPTF(1)
- R(5)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
- 1.5(3)
1・1.5
ブランド
- SMC(8)
- 千代田通商(4)
- ヤマト(空圧機器)(2)
SMC・千代田通商・ヤマト(空圧機器)
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(6)

ニップル(1)

延長継手ブッシュ(1)

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)