絞り込み
形状

ストレート(1)
使用流体
空気(1)
管接続口径
- No.10-32(1)
適合チューブ外径
- 1/4(1)
ねじの種類
- Uni
- G(5)
- M(3)
- NPT(5)
- NPTF(1)
- R(12)
- Rc(10)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC(1)
SMC
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン