絞り込み
適合チューブ外径
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
ブランド
千代田通商・PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・CDC・ベンカン機工・ニッタ・ヤマト(空圧機器)・TRUSCO・CEJN(セイン)・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・フジマック・SK11・EARTH MAN・近畿製作所・重松製作所・3M(スリーエム)・ニチフ・桑名金属工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    負圧性能(kPa)-101.294
  • W管継手 プラグ(止め詮) SK11

    W管継手 プラグ(止め詮)

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
    用途ワンタッチ管継手止め栓。使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
  • クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール継手 黄銅スリーブ

    ニッタ(4件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • T-LOK フェルールセット フロパーサル

    T-LOK フェルールセット

    フロパーサル
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
  • クイックシール継手 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール継手 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    形状ナット使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)

    チューブ結束バンド

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
  • 治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    治具本体

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    形状治具本体
  • アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商

    アブソール(カップリング保護カバー)

    千代田通商(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバー形状アブソール
  • メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブラケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCO

    クイックシール (継手用メタルスリーブ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(20個)
    当日出荷
    耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
  • エアー用ワンタッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状ワンタッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    94税込103
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
  • チューピット 庭野電機製作所

    チューピット

    庭野電機製作所
    8,298税込9,128
    1個(1個)
    当日出荷
  • 検圧ニップル CEJN(セイン)

    検圧ニップル

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100
  • エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状ツータッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

    PISCO(ピスコ)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    51税込56
    1個
    当日出荷
    形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • リリーフバルブ 近畿製作所

    リリーフバルブ

    近畿製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
  • PTコネクタ(100P) ニチフ

    PTコネクタ(100P)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
    用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • エアー用ワンタッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチソケット(3分)

    ヤマト(空圧機器)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(4分)

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • ダスター用接続ホースナット SK11

    ダスター用接続ホースナット

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
  • メインブロック 組立用スパナセット PISCO(ピスコ)

    メインブロック 組立用スパナセット

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    メインブロック専用の薄形スパナセットです。
  • ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ) ニッタ

    ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
    形状アングルタイプ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1タイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40負圧性能(kPa)-98.642
  • CDC フルードフィット ハンドバルブ CDC

    CDC フルードフィット ハンドバルブ

    CDC
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • 6mmホース用中間接手(06112) 重松製作所

    6mmホース用中間接手(06112)

    重松製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐圧ゴムホース延長用接手。エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
    用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
    用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
  • ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商

    ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
    用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • A-419 ナットタケノコ フジマック

    A-419 ナットタケノコ

    フジマック
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手