絞り込み
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
ブランド
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
千代田通商・PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・CDC・SUN UP・ベンカン機工・ニッタ・ヤマト(空圧機器)・TRUSCO・CEJN(セイン)・H&H・フジマック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・EARTH MAN・近畿製作所・重松製作所・3M(スリーエム)・ニチフ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールド 供給ブロック
千代田通商¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番808-4323材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド質量(g)59.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気継手10mm
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)
千代田通商¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様表示リング付トラスコ品番808-4330材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス形状ユニホールド質量(g)5.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気
メガカップリングプラグ 10X12.5用
千代田通商¥759~税込¥835~1個5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気
テラピンブラインドプラグ M5X0.8
千代田通商¥539税込¥5931袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2370形状ブラインドプラグ質量(g)1.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)6.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
テラピンM5ガスケット
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状テラピンM5ガスケット質量(g)0.2寸法A(mm)0.5寸法C(Φmm)7.2寸法B(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)
PISCO(ピスコ)¥339税込¥3731個5日以内出荷から8日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレー仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
ナット 8mm 20個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
ナット 6mm 20個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9923長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM10×1.00質量(g)97外径(Φmm)6二面幅(mm)12質量(g/パック)12
ナット 4mm 20個入
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
ナット 12mm20個入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
ナット 10mm20個入
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135シース厚(mm)1シース色黒ケーブル長(cm)100導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3