絞り込み
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
ブランド
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
千代田通商・PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・CDC・SUN UP・ベンカン機工・ニッタ・ヤマト(空圧機器)・TRUSCO・CEJN(セイン)・H&H・フジマック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・EARTH MAN・近畿製作所・重松製作所・3M(スリーエム)・ニチフ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ミニ・クランプ ダストカバー
3M(スリーエム)¥34税込¥371個当日出荷●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。用途●未接続ポートの保護。トラスコ品番449-3427材質/仕上PBT色グレー質量(g)1使用温度範囲(℃)-20~85℃
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
コネクタバンド
PISCO(ピスコ)¥21税込¥231個当日出荷複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能形状コネクタバンド全長(mm)48使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個6日以内出荷から10日以内出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能適合機種MPG、MCP形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニホールドネジタイプ 2ポート 口径横3/8
千代田通商¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット付片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。用途外ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
袋ナット付中間ジョイント
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。用途ホース同士の継手。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ニップル
SUN UP¥329~税込¥362~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。用途内ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ソケット
SUN UP¥429~税込¥472~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。用途径の異なる外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。用途内ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
中間ニップル
SUN UP¥229~税込¥252~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格のネジ同士を接続できます。用途ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
中間ソケット
SUN UP¥399~税込¥439~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
三又ホース継手
SUN UP¥479~税込¥527~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。用途ホース同士の継手・エアーの分配に。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
ボール式エアーコック
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
ストレートホース継手
SUN UP¥229~税込¥252~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のストレート形状のホース継手で、2本のホースを直線状に接続できます。用途ホースとホースを接続。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
90°同径チーズ
SUN UP¥499~税込¥549~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したT型の継手で、配管を90°方向に分岐・接続できます。用途ホース同士をT型に接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
90°同径エルボ
SUN UP¥469~税込¥516~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したL型の継手で、配管の方向を90°変更して接続できます。用途パイプとパイプをL型に接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ
CDC¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、68承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ツーウェイデバイター
CDC¥3,500~税込¥3,850~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、62承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ
CDC¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ユニオンエルボ
CDC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ロッキングクリップ
CDC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ステムレジューサー
CDC¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ユニオンティ
CDC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット メールコネクター
CDC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット メールプラグ
CDC¥589~税込¥648~1袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット バルクヘッド・コネクター
CDC¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ツーウェイデバイター
CDC¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット ステムエルボ
CDC¥2,098~税込¥2,308~1袋(10個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット フィメールアダプター
CDC¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
ねじ込み白管継手 径違いニップル
桑名金属工業¥729税込¥8021個当日出荷粘り強く強靭さが特徴な「マレブル」製の継手です。表面処理は環境負荷を軽減した「優めっき」(RoHS対応)を採用しています。用途水・油・蒸気・ガス用。トラスコ品番858-9035材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB)呼び径(B)1×3/4呼び径(A)25×20
Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き
ナブテスコサービス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1.5S
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L