絞り込み
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
ブランド
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
千代田通商・PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・CDC・SUN UP・ベンカン機工・ニッタ・ヤマト(空圧機器)・TRUSCO・CEJN(セイン)・H&H・フジマック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・EARTH MAN・近畿製作所・重松製作所・3M(スリーエム)・ニチフ・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sヘルール付き
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1S
ナブテスコサービス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
TSGP鋼管製チーズ125A
ベンカン機工¥47,980税込¥52,7781箱(4個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5121材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径OD(Φmm)139.8
TSGP鋼管製チーズ150A
ベンカン機工¥35,980税込¥39,5781箱(2個)9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5122材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6寸法C(mm)142.9寸法M(mm)142.9呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
ST10Sステンレス鋼製チーズ250A
ベンカン機工¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5099材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)267.4
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A
ベンカン機工¥159,800税込¥175,7801箱(8個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5075材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×5肉厚(mm)3.4×3.4(t1×t2)呼び径(A)150×125H(mm)139.7外径(mm)165.2×139.8(OD1×OD2)
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125A
ベンカン機工¥149,800税込¥164,7801箱(20個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5034材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)5寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:182呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン200A
ベンカン機工¥169,800税込¥186,7801箱(10個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5036材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)65呼び径(B)8寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:262呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
TSGP鋼管製チーズ200A
ベンカン機工¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5123材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)8×8寸法C(mm)177.8寸法M(mm)177.8呼び径(A)200×200肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン150A
ベンカン機工¥219,800税込¥241,7801箱(20個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5035材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)6寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:212呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100A
ベンカン機工¥159,800税込¥175,7801箱(8個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5074材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)150×100H(mm)139.7外径(mm)165.2×114.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A
ベンカン機工¥259,800税込¥285,7801箱(15個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5071材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A
ベンカン機工¥65,980税込¥72,5781箱(2個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5097材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)5×5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125×125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80A
ベンカン機工¥259,800税込¥285,7801箱(15個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5073材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×3肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A
ベンカン機工¥259,800税込¥285,7801箱(15個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
メイル ブランチ ワイ
コンバム(旧:妙徳)¥719税込¥7911個翌々日出荷PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
シリーズ264
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
22FN ロータリージョイント
フジマック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載色シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷常圧形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)