絞り込み
使用流体
水(1)
空気(2)
管接続口径
- M12(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
ねじの種類
- M(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SK11
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- CEJN(セイン)(12)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「形状」から絞り込む

W管継手 プラグ(止め詮)
SK11¥259~税込¥285~1個当日出荷使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
ダスター用接続ホースナット
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。用途エアーダスターとウレタンホースの接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10