絞り込み
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(2)
管接続口径
  • M12(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
ねじの種類
  • M(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • SK11
  • SMC(60)
  • ニッタ(41)
  • Festo(36)
  • RS PRO(28)
  • 千代田通商(23)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • ナブテスコサービス(18)
  • ベンカン機工(17)
  • CDC(15)
  • SUN UP(14)
  • コンサス(12)
  • ヤマト(空圧機器)(8)
  • Georg Fischer(7)
  • TRUSCO(6)
  • CEJN(セイン)(4)
  • H&H(3)
  • フジマック(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • W管継手 プラグ(止め詮) SK11

    W管継手 プラグ(止め詮)

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
    用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
  • ダスター用接続ホースナット SK11

    ダスター用接続ホースナット

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアーダスターとウレタンホースの接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手