NDJニューダイパックダイキン工業翌日出荷
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計:コンパクト設計のため、取り付けスペースが小さくできます。
容量(L)(オイルタンク)15最高使用圧力(MPa)3.5電動機(kW)1.50(4P)トラスコ品番364-9580質量(kg)50外形寸法(mm)355×320×570圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5騒音値(dB)67吐出量(L/min)(50/60Hz)5~21/6~25