絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(3)
- 200(1)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(3)
吐出口径
- 3/8(1)
タンク容量(L)
- 2
- 1(1)
- 1.6(1)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
- 21(1)
- 22(1)
使用作動油
- 添加タービン油(3)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(4)
RIKEN(理研機器)

可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥539,800税込¥593,7801個26日以内出荷作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥499,800~税込¥549,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8