絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70(3)
  • 200(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(3)
吐出口径
  • 3/8(1)
タンク容量(L)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 3(3)
  • 4.5(2)
  • 6.5(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
使用作動油
  • 添加タービン油(3)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(4)
RIKEN(理研機器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    4日以内出荷
    マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
    最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
  • WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ