絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 10.5
- 1(2)
- 4(2)
- 7(17)
- 11.2(1)
- 13.8(1)
- 14(16)
- 15.2(2)
- 15.7(1)
- 16(4)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 21(26)
- 25(20)
- 28(6)
- 30(31)
- 35(3)
- 70(15)
- 72(4)
- 200(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
吐出口径
- 1-1/4(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)

ベーンポンプ(DVシリーズ)
ダイキン工業1台欠品中質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。