絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220
  • AC100/200(1)
  • AC100(17)
  • AC110(1)
  • AC200(25)
  • AC220(17)
  • DC12(1)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
吐出口径
  • 3/8(1)
使用作動油
  • 添加タービン油(2)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可変吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥969,800~税込¥1,066,780~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
    型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
  • RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)

    ダイキン工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
  • RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

    ダイキン工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
  • モータ付ポンプ ParkerTAIYO

    モータ付ポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ