絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(5)
  • 14(3)
  • 21(3)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(4)
  • AC100(17)
  • AC110(1)
  • AC200(25)
  • DC12(1)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
吐出口径
  • 3/8(4)
  • 1/2(7)
  • 3/4(5)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • Φ24(1)
  • Φ28(1)
使用作動油
  • その他(1)
  • 石油系作動油(2)
ブランド
  • ダイキン工業(10)
  • NACHI(不二越)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    749,800税込824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    749,800税込824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    599,800税込659,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0898質量(kg)73種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×367.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    50日以内出荷から80日以内出荷
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    234,505税込257,956
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    286,050税込314,655
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油
  • ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

    NACHI(不二越)
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc1/2
  • ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(VDSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    152,000税込167,200
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ