絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 30(8)
吐出口径
- Φ13
- 3/8(36)
- 1/2(44)
- 3/4(46)
- 1(15)
- 1-1/4(24)
- 1-1/2(4)
- Φ8.9(7)
- Φ11(8)
- Φ12(8)
- Φ14(7)
- Φ17(8)
- Φ18(11)
- Φ20(7)
- Φ24(17)
- Φ26(17)
- Φ28(17)
- Φ32(12)
- Φ36(9)
- Φ38(10)
- 吐出口径をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(8)

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥127,885税込¥140,6741台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥133,795税込¥147,1751個翌々日出荷から3日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥127,885税込¥140,6741台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)