絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
ブランド
  • エナパック
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(130)
  • NACHI(不二越)(79)
  • ダイキン工業(66)
  • RIKEN(理研機器)(19)
  • 油研工業(14)
  • ボッシュ・レックスロス(7)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • YUKEN(1)
  • RS PRO(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • FSC藤原産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) エナパック

    Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)

    エナパック
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
    シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃油槽容量(cm3)820最高使用頻度(回/min)10有効油量(cm3)220
  • エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
  • エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ

    エナパック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
    材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
  • エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    60日以内出荷
    AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ