絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
ブランド
- エナパック
- NACHI(不二越)(75)
- ダイキン工業(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- 油研工業(9)
- 日東造機(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ParkerTAIYO(1)
- マサダ製作所(1)
- イチネンTASCO(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- YUKEN(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- FSC藤原産業(1)
特価

エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
エナパック¥299,800税込¥329,7801個32日以内出荷仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ
エナパック¥369,800~税込¥406,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ
エナパック¥299,800~税込¥329,780~1個60日以内出荷AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1